LINEA LIGHT (ILED) - ILD91602W05 VEDETTE-Q LAMA 4 Q.100 3L 22W+AL CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534795181
Codice prodotto
ILD91602W05
Cod. produttore
91602W05
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, e composta da 4 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1888 lm, con un'efficienza nominale di 134.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.96 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 17 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile aparete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


