LINEA LIGHT (ILED) - ILD9160 POLO PLAF. ON/OFF 31W D660


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913472406
Codice prodotto
ILD9160
Cod. produttore
9160
Produttore
LIA
Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3568lm, con un'efficienza nominale di 132.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2.6 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 31 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.