LINEA LIGHT (ILED) - ILD9150 IGLOO APPL.D600X30 B.CO RAGGR 26W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913350018
Codice prodotto
ILD9150
Cod. produttore
9150
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 3364 lm, con un'efficienza nominale di 146.3 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciaturaIl corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.240 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


