LINEA LIGHT (ILED) - ILD9146 IGLOO D900X100 NERO RAGGR DALI 54W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033913353026
Codice prodotto
ILD9146
Cod. produttore
9146
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Nero
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6636 lm, con un'efficienza nominale di 132.7 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.615 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 53 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


