pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90946 TRAIL2 TERMINALE B.CO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 45 mm

  • Larghezza - 41.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534976979

Codice prodotto

ILD90946

Cod. produttore

90946

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

45 mm

Larghezza:

41.5 mm

Altezza:

78 mm

Tappo di chuisura bianco.