LINEA LIGHT (ILED) - ILD90911 TRAIL2 ALIM.CHASSIS B.CO 3P 1135


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 64 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per collegamento bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056534975965
Codice prodotto
ILD90911
Cod. produttore
90911
Produttore
LIA
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
64 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
74 mm
Materiale:
Altri
Flessibile:
no
Diametro esterno:
1135 mm
Sistemi 90911. Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; ed è installabile a soffitto. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari