pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90520W30 Proiettori | 1 x powerLED 6 W DC 500 mA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90520W30 Proiettori | 1 x powerLED 6 W DC 500 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534978690

Codice prodotto

ILD90520W30

Cod. produttore

90520W30

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 659 lm, con un'efficienza nominale di 109.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.2 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.