LINEA LIGHT (ILED) - ILD90460W25 ARCHILINE PRO-W 8 50W L.500MM AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534993297
Codice prodotto
ILD90460W25
Cod. produttore
90460W25
Produttore
LIA
Lampada a parete e elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso dellasorgente è di 5243 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 3.4 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 51 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.17 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


