pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90420W60 VOS-R 45 6W CRI80 1L TONDO BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90420W60 VOS-R 45 6W CRI80 1L TONDO BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806033837

Codice prodotto

ILD90420W60

Cod. produttore

90420W60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 659 lm, con un'efficienza nominale di 109.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.128 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presentauna lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 35 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.