pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90408N20 VOS-R 59 1,5W CRI92 1L TONDO BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90408N20 VOS-R 59 1,5W CRI92 1L TONDO BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913141173

Codice prodotto

ILD90408N20

Cod. produttore

90408N20

Produttore

LIA

VOS-R 42 1 5W CRI80 1L TONDO BG