pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90406W35 VOS-Q 38 1,5W CRI80 1L QUADRO BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90406W35 VOS-Q 38 1,5W CRI80 1L QUADRO BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534993174

Codice prodotto

ILD90406W35

Cod. produttore

90406W35

Produttore

LIA

VOS-Q 38 1 5W CRI80 1L QUADRO BG