pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90207 TRIAD APPL.E27 57W (M)V.SER.B.CO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913238002

Codice prodotto

ILD90207

Cod. produttore

90207

Produttore

LIA

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

250 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

480 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un movimento, un incastro di elementi geometrici che alla parete o al soffitto giocano con il disegno della stanza, arredandola con la propria fisicità. Materiali: montatura in metallo verniciato bianco lucido oppure in legno di noce; diffusore in vetro serigrafato bianco, oppure serigrafato in parte bianco, in parte colorato.