LINEA LIGHT (ILED) - ILD89488 ALIM FINITO 12W/24V 3M STRIP IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Altezza - 80 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913159864
Codice prodotto
ILD89488
Cod. produttore
89488
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Altezza:
80 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
100 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 12W 24V 3M STRIP IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione


