pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD89423 ALIM+SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 14...14 V

  • Potenza di uscita - 2...2 W

  • Altezza - 65 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913594283

Codice prodotto

ILD89423

Cod. produttore

89423

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

14...14 V

Potenza di uscita:

2...2 W

Altezza:

65 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

27 mm

Lunghezza:

74 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 2-3 LED 500MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione