LINEA LIGHT (ILED) - ILD89420 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 630MA IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 8...8 V 
- Potenza di uscita - 6...6 W 
- Altezza - 65 mm 
- Adatto per uso all'esterno - sì 
- Larghezza - 27 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913594252
Codice prodotto
ILD89420
Cod. produttore
89420
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Altezza:
65 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
27 mm
Lunghezza:
66 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 630MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione



