LINEA LIGHT (ILED) - ILD8942 PISTILLO OUT L600 NERO RAGG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913279616
Codice prodotto
ILD8942
Cod. produttore
8942
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 12 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 375 lm, con un'efficienza nominale di 93.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in poliuretano; la montatura è prodotta in ABS, con una finitura di colore nero. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.52 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2000 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


