LINEA LIGHT (ILED) - ILD89419 ALIM+SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...8 V
Potenza di uscita - 0...6 W
Altezza - 27 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913594245
Codice prodotto
ILD89419
Cod. produttore
89419
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
0...6 W
Altezza:
27 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
65 mm
Lunghezza:
74 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM SCA 6W 1-2 LED 350MA IP67, alimentatore o driver LED per illuminazione