LINEA LIGHT (ILED) - ILD89177 CONV ROTONDO FINITO 600MA RES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 530...530 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913537020
Codice prodotto
ILD89177
Cod. produttore
89177
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
530...530 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Diametro:
28 mm
ROUND 12W 24V DC/12V DC Converter (1-6 LEDs 24V DC/ 1-2 LEDs 12V DC) 630mA. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita.