LINEA LIGHT (ILED) - ILD89175 Round |On/Off Converter 100 | 12V 630mA 24V | 630mA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 12...12 W
Altezza - 10 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913537006
Codice prodotto
ILD89175
Cod. produttore
89175
Produttore
LIA
Potenza di uscita:
12...12 W
Altezza:
10 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Round |On/Off Converter 100 | 12V 630mA 24V | 630mA


