LINEA LIGHT (ILED) - ILD89148 ALIM FINITO 1/2 LED 350MA 4W TONDO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 21...21 V
Potenza di uscita - 1...1 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 23.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913999972
Codice prodotto
ILD89148
Cod. produttore
89148
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
21...21 V
Potenza di uscita:
1...1 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
23.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 1 2 LED 350MA 4W TONDO, alimentatore o driver LED per illuminazione


