LINEA LIGHT (ILED) - ILD89147 ALIM FINITO 1/2 LED 600MA 4W LUNGO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 21...21 V 
- Potenza di uscita - 0...4 W 
- Altezza - 20 mm 
- Modello - Statico 
- Adatto per uso all'esterno - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913999965
Codice prodotto
ILD89147
Cod. produttore
89147
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
21...21 V
Potenza di uscita:
0...4 W
Altezza:
20 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Lunghezza:
138 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM FINITO 1 2 LED 600MA 4W LUNGO, alimentatore o driver LED per illuminazione


