LINEA LIGHT (ILED) - ILD89144 Slim - On/Off Driver - 350mA 6.6V 1-2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 21...21 V
Potenza di uscita - 0...4 W
Altezza - 20 mm
Modello - Statico
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033913999934
Codice prodotto
ILD89144
Cod. produttore
89144
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
21...21 V
Potenza di uscita:
0...4 W
Altezza:
20 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Lunghezza:
138 mm
Contenitore:
Contenitore in plastica
Slim - On/Off Driver - 350mA 6.6V 1-2W


