LINEA LIGHT (ILED) - ILD8844 TU-V SOSP.LED 54W L1500 VERT.DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6993 lm
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033913024537
Codice prodotto
ILD8844
Cod. produttore
8844
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6993 lm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 96 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di7242 lm, con un'efficienza nominale di 150.9 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; la montatura è prodottain ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 2,910 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 54 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso epresenta una lunghezza di 5 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



