pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88421M10 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD88421M10 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W VER.BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del riflettore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534781870

Codice prodotto

ILD88421M10

Cod. produttore

88421M10

Produttore

LIA

Colore del riflettore:

Bianco

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Narrow Spot, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 219 lm, con un'efficienza nominale di 109.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.07 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a pareteo soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.