LINEA LIGHT (ILED) - ILD87988N70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806390794
Codice prodotto
ILD87988N70
Cod. produttore
87988N70
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Diametro:
62 mm
Diametro di incasso:
52 mm


