pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87988M70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD87988M70 QUARA65-R 3 TONDO 1LED 2W CORTEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913140992

Codice prodotto

ILD87988M70

Cod. produttore

87988M70

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, e composta da 1 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 0.180 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presentauna classe di isolamento III ed e installabile a parete, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.