LINEA LIGHT (ILED) - ILD8772M BOX APPL.L300 MONO L14W 2700K B.CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913278329
Codice prodotto
ILD8772M
Cod. produttore
8772M
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1484 lm, con un'efficienza nominale di 114.2 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 14 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.