LINEA LIGHT (ILED) - ILD87356N00 TURE 5 GRANDE 1LED 1,5W T.CROMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP52 
- Colore del corpo - Cromo 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
- Alimentatore incluso - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8020806214717
Codice prodotto
ILD87356N00
Cod. produttore
87356N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP52
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
42 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no