LINEA LIGHT (ILED) - ILD87325Z00 BERIEL 3 TONDO 1LED 2,1W RGB CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Cromo
Con lampada - sì
Altezza/profondità di installazione - 73 mm
Classe di protezione - III
Confezione
1 PZ
EAN
8020806213789
Codice prodotto
ILD87325Z00
Cod. produttore
87325Z00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada:
sì
Altezza/profondità di installazione:
73 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
20 mm
Altezza / Profondità:
27 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
3
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
100 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


