LINEA LIGHT (ILED) - ILD8721 SET ALIM.SOF.(Q)150/300SY.2C.B.CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534994478
Codice prodotto
ILD8721
Cod. produttore
8721
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=1500 mm. Colore Bianco. quadro