LINEA LIGHT (ILED) - ILD8712 SET ALIM.SOF.MONO 2COND. GRG RAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Grigio
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913025053
Codice prodotto
ILD8712
Cod. produttore
8712
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Grigio
Lunghezza:
1500 mm
Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=1500 mm. Colore grigio.



