LINEA LIGHT (ILED) - ILD8669 BOND PALO L12W L803 NERO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 12 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8056534993129
Codice prodotto
ILD8669
Cod. produttore
8669
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
12 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
804 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
198 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
300...300 mA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1350 lm, con un'efficienza nominale di 112.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite satinatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura èprodotta in bayblend, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite satinatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.220 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



