LINEA LIGHT (ILED) - ILD86535W50 TECH 2 1LED 2W NIKEL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806270683
Codice prodotto
ILD86535W50
Cod. produttore
86535W50
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
28 mm
Altezza / Profondità:
18 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no