LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534N50 TECH 2 1LED 2W CROMO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806270416
Codice prodotto
ILD86534N50
Cod. produttore
86534N50
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
28 mm
Altezza / Profondità:
18 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no