LINEA LIGHT (ILED) - ILD86402M70 QUARA-R 15 TONDO 1LED 2W NIKEL SPAZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 219 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033913140886
Codice prodotto
ILD86402M70
Cod. produttore
86402M70
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
219 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Tipo di tensione:
DC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
630...630 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
65 mm
Altezza/profondità di installazione:
42 mm
Diametro di incasso:
52 mm