pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85959W70 ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70 CR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85959W70 ASPHO-R 17 TONDO 1,5W 1LED 70  CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806210917

Codice prodotto

ILD85959W70

Cod. produttore

85959W70

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 143 lm, con un'efficienza nominale di 95.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.037 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.