LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044N30 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Nichel
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 23.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8020806215837
Codice prodotto
ILD85044N30
Cod. produttore
85044N30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Nichel
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
23.5 mm
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Altezza / Profondità:
2.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no