LINEA LIGHT (ILED) - ILD84917 CONTROCAS.PVC D.60X80 FO.13,8+TAPPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806114147
Codice prodotto
ILD84917
Cod. produttore
84917
Produttore
LIA
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
80 mm


