LINEA LIGHT (ILED) - ILD8462 BEEBO APPL.LED 11W OAK PH.CUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534961531
Codice prodotto
ILD8462
Cod. produttore
8462
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1162 lm, con un'efficienza nominale di 105.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.600 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W.



