LINEA LIGHT (ILED) - ILD84570A72 MI-PARKER 3.0 14 36L 90W+AUT.R7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913543243
Codice prodotto
ILD84570A72
Cod. produttore
84570A72
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa STREET, e composta da 6 LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di4241 lm, con un'efficienza nominale di 101.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 46 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


