pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84544W85 Proiettori | 1 arrayLED 22 W DC 630 mA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84544W85 Proiettori | 1 arrayLED 22 W DC 630 mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913542321

Codice prodotto

ILD84544W85

Cod. produttore

84544W85

Produttore

LIA

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3593 lm, con un'efficienza nominale di 163.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodottoin vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.095 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W Il cavo per l'alimentazione èincluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.