LINEA LIGHT (ILED) - ILD84518A79 PARKER 3.0 7 96L 160W+AL.R7016 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913540556
Codice prodotto
ILD84518A79
Cod. produttore
84518A79
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Park, e composta da 96 LED powerled, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 15219 lm, con un'efficienza nominale di 102.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 8.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 160 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


