LINEA LIGHT (ILED) - ILD84510W72 PARKER 3.0 3 60L 120W+AL.R7016 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913539871
Codice prodotto
ILD84510W72
Cod. produttore
84510W72
Produttore
LIA
Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa STREET, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 15496 lm, con un'efficienza nominale di 140.9 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 8.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 120 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


