LINEA LIGHT (ILED) - ILD84482N72 M-PARKER W.3.0 15 12L 22W+AL.R7016


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913537327
Codice prodotto
ILD84482N72
Cod. produttore
84482N72
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa STREET, e composta da 12 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 3767 lm, con un'efficienza nominale di 179.4 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


