pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84466N73 MI-PARKER 3.0 5 24L 44W+AL.R7016 B

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84466N73 MI-PARKER 3.0 5 24L 44W+AL.R7016 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913535729

Codice prodotto

ILD84466N73

Cod. produttore

84466N73

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Urbano, e composta da 24 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente edi 7534 lm, con un'efficienza nominale di 183.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 44 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.