LINEA LIGHT (ILED) - ILD84443C30 PROLAMP 3.0 44 3L 200W DALI R9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913534531
Codice prodotto
ILD84443C30
Cod. produttore
84443C30
Produttore
LIA
Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da LED arrayled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 31929 lm, con un'efficienza nominale di 172.6 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 7.8 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 200 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


