LINEA LIGHT (ILED) - ILD84434N60 BIGLAMP 20 3X500W MHB S/VERN.S/AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033913533787
Codice prodotto
ILD84434N60
Cod. produttore
84434N60
Produttore
LIA
Proiettori a emissione multipla per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 78781 lm, con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 78781 lm,con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 56 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 78781 lm, con un'efficienza nominale di 175.1 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore alluminio; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 37 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 1350 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


