pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84429N60 MINI-ALUX 12 64WAC L1505 DALI PC

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84429N60 MINI-ALUX 12 64WAC L1505 DALI PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913533060

Codice prodotto

ILD84429N60

Cod. produttore

84429N60

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1854 lm, con un'efficienza nominale di 148.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.45 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 14 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.