LINEA LIGHT (ILED) - ILD84423N30 MINI-ALUX 11 64WAC L1505 ON/OFF PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913532155
Codice prodotto
ILD84423N30
Cod. produttore
84423N30
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, e composta da 120 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 9768 lm, con un'efficienza nominale di 162.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 ?m; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.9 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 64 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


