LINEA LIGHT (ILED) - ILD84365W30 MAXI TUBE 18 DALI IN L1476 CRI92 GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913525393
Codice prodotto
ILD84365W30
Cod. produttore
84365W30
Produttore
LIA
Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, e composta da 144 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente e di 2479 lm, con un'efficienza nominale di 124.0 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore goffrato; il diffusore e prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione e IP67; il peso complessivo e di 1.1 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete o soffitto.Conforme alla normaEN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


